岩崎製作所
散水栓 らくらくバルブ45°
ハンドルの開閉がらくらく!
弁パッキンの交換が不要!
フルボアバルブなので「ゴミ詰まり」を起こしません!
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
吐出口径
40A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034689
33RAK4045B
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください