曜日別特売

衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具)

衛生メスx衛生オス(衛生媒介金具) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

衛生ネジ金具

材質黄銅製内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5403494444FM1075B衛生メス側:100A、衛生オス側:75A
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
5403495344FM12510B衛生メス側:125A、衛生オス側:100A
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5403496944FM6550B衛生メス側:65A、衛生オス側:50A
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
5403497844FM7550B衛生メス側:75A、衛生オス側:50A
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
5403498744FM7565B衛生メス側:75A、衛生オス側:65A
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
5403493544FM1065B衛生メス側:100A、衛生オス側:65A
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54034935
2021-04-08
用途: 産業廃棄物の吸引時・排出時
株式会社 健康舎サービス業

衛生ネジはこれしかないと思う。漏れもなく問題なく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする