これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)GAONA(ガオナ)税込¥4,728¥4,298


1インチポンプから内径20㎜のホースに接続する為購入。金属なので壊れにくく
良好です。
エンジンポンプから30メートルの通常ホースから更に通常より細い15メートルホースを接続し水圧届きました。
給水ポンプをコントロールする圧力ユニットのホース継ぎ手として使用。25mmのネジにはめて、ホースを繋げる部品を探して見つけました。
一般的な15mmのホースを繋げるのは大きいですね。ネジもピッタリなので、シールテープで密閉も問題なかったです。