曜日別特売

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V

APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V - APC(シュナイダーエレクトリック)APC Smart-UPS Lithium-ion UPS 400VA 100V - APC(シュナイダーエレクトリック)

Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V」。Smart-UPSシリーズ初のリチウムイオンバッテリーを採用したUPS「APC Smart-UPS Lithium-ion 400VA、100V」!従来のSmart-UPSで好評の機能はそのままに、新たにリチウムイオンバッテリーを採用したことにより、軽量コンパクト、長寿命なUPSが登場しました。今までスペースや重量の制約から設置できなかった環境においてもSmart-UPS Li-Ionは最適です。さらに、近年のエッジコンピューティングの普及による非ITスペースへのIT機器保護用にも適合します。従来のSmart-UPSシリーズと同様、PowerChute Business Edition(別売)とUSBケーブルを使用して接続可能で、UPSの管理およびサーバーやワークステーションに対する安全なシャットダウンを提供します。

仕様●取付モード:ラックマウント式●ラックユニット:1U黒(シルバー色フロントベゼル付き)種類無停電電源装置(UPS)定格電力(W)400幅(cm)43.2定格入力電圧(V)100保存温度(℃)-15~45バッテリーLi-Ion (リチウムイオン)プラグNEMA 5-15P同梱部品USBケーブル、ラックマウント用サポートレール、インストールガイド充電時間3h高さ(cm)4.4容量(VA)400定格電力(VA)400最大出力電力(W)400定格出力電圧(V)100入力電圧許容範囲(V)90~110動作温度(℃)0~40アラームバッテリー駆動時のアラーム:distinctive low battery alarm:設定可能な遅延バッテリー寿命8~10年正味質量(kg)4相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)23.2出力コンセント4×NEMA 5-15R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54036107SCL400RMJ1U
152,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする