連結用セキュリティワイヤーロック 15cm ケンジントンスロット対応 パソコン盗難防止ワイヤーロック

連結用セキュリティワイヤーロック 15cm ケンジントンスロット対応 パソコン盗難防止ワイヤーロック - StarTech.com連結用セキュリティワイヤーロック 15cm ケンジントンスロット対応 パソコン盗難防止ワイヤーロック - StarTech.com連結用セキュリティワイヤーロック 15cm ケンジントンスロット対応 パソコン盗難防止ワイヤーロック - StarTech.com連結用セキュリティワイヤーロック 15cm ケンジントンスロット対応 パソコン盗難防止ワイヤーロック - StarTech.com

複数の周辺機器をメインワイヤーに連結 スチールケーブル 4桁ダイヤルロック。連結用セキュリティワイヤーロック。ノートパソコン用セキュリティワイヤーロックに周辺機器を固定できる便利で経済的なソリューションです。既に取付けられているノートパソコン用盗難防止ワイヤーロックに追加で接続することができます。15cm長さのケーブルと、ケンジントンセキュリティスロットに対応するシリンダ錠を備えています。<様々なノートパソコン盗難防止ワイヤーロックに対応>K-slot対応シリンダ錠がついた連結用セキュリティワイヤーは、K-slot、nano、Noble Wedgelock など、メインのワイヤーロックのタイプに関わらず巻きつけることができます。様々なデバイスを簡単に固定できる便利なアクセサリです。<複数デバイスの施錠>このロックアクセサリは、デュアルヘッドまたはツインタイプのロックと同じように、ノートパソコン以外の機器も施錠することができます。パソコン用セキュリティワイヤーロック1つで、ドッキングステーションやモニタを盗難から保護することができる便利な製品です。複数の連結用セキュリティワイヤーロックを使用し、場所を取らずに周辺機器をデスクやディスプレイに固定することもできます。店舗、商業施設、学校、各種機関など、人通りが多いエリアでの盗難や不正な操作を防ぐソリューションです。<リセット可能4桁ダイヤルロック>ロックの暗証番号は覚えやすい組み合わせを設定することができます。暗証番号を頻繁に変えてセキュリティ対策をとることも可能です。<セキュリティ対応の材質>ビニールコーティングを施した4.4mm径のスチールケーブルは、ドック、タブレットその他のデバイスを安全に固定します。また、盗難防止に適した頑丈な亜鉛合金のシリンダ錠を使用しています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037324BRNCHLOCK
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする