曜日別特売

高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル

高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com高耐久Lightning - USB-Cケーブル/アラミド繊維補強/iPhone 12、iPad対応/Apple MFi認証/アップルライトニング - USB Type-C充電同期ケーブル - StarTech.com

高耐久性:アラミド繊維で補強した頑丈なLightningケーブル。引っ張りに強く、長期に渡り安定した性能を提供。180度の角度で1万回以上の折り曲げ耐久テスト、挿抜耐久テスト5千回以上をクリア
柔軟な同期充電ケーブル:自動車内での使用など、頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するTPE被覆材でケーブルの芯を保護。摩耗に強い頑丈なワイヤーとコネクタを使用
Apple MFi認証:USB-C 充電ポートからlightningデバイスへ安定した充電・同期を行うUSB-C - Lightningアダプタケーブル。iPhone 12 Pro Max/Pro/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad Miniなどに最適
Lightningデバイスを急速充電:Apple製PD対応USB-C電源アダプタ(18W-96W)と互換の頑丈な充電ケーブル。充電ステーションに最適。Airpods、Magic Keyboard/Trackpad/Mouse、Siri Remoteなどに対応
ケーブル仕様:コネクタ:Lightning - USB-C/性能: USB 2.0(480 Mbps)/補強:アラミド繊維/被覆材:TPE/シールド:アルミマイラー箔/メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途Lightningモバイル機器を充電同期内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037498RUSBCLTMM1MWホワイト1
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
54037516RUSBCLTMM2MWホワイト2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
54877367RUSBCLTMM1MBブラック1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54877376RUSBCLTMM2MBブラック2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする