USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ

USB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ - StarTech.comUSB-C - DisplayPort 1.4 変換ケーブル/2m/双方向変換対応/8K 60Hz対応/HBR3、HDR、DSC対応/Thunderbolt 3 互換/Type-C - DP 変換ディスプレイアダプタ - StarTech.com

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換
リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。
イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター
DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。
ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。

用途
DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング
8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ
出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行
クリエイティブ系のユーザーに最適
ブラック高さ(mm)10質量(g)79ケーブル長(m)2湿度(%RH)10~85コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz製品幅(mm)20動作温度(℃)0~45オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
注意
※USB-Cポート(パソコンまたはモニター)はPower Delivery(最小5V)に対応している必要があります。
※電源供給のないポータブルディスプレイ/モニターには対応していません。
※デバイスの接続には、USB-Cコネクターを先に接続することをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037674CDP2DP142MBD
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする