曜日別特売

DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ

DisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ - StarTech.comDisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ - StarTech.comDisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ - StarTech.comDisplayPort - HDMI VGA 変換アダプタ/DisplayPort 1.2 - HDMI 2.0(4K60Hz)またはVGA(1080p)/ディスプレイポート映像変換コンバータ - StarTech.com

高性能:DisplayPort 1.2(HBR2) - HDMI 2.0/VGA 映像変換アダプタ(シングルモニタ)。HDMIで4K60Hz(UHD)、VGAで1080pの解像度に対応。HDMIではHDRと7.1chオーディオをサポート。HDCP 2.2/1.4 & HDMI 1.4互換
選べるビデオ出力:HDMI 2.0(デジタル)とVGA(アナログ)両方に対応するツーインワンタイプのディスプレイ変換アダプタ。自宅やオフィスのパソコン環境、携帯にも便利
ホスト互換性:高性能ワークステーション、デスクトップPC(AMD/NVidia搭載機)、ノートPC、SFFパソコン、ドッキングステーションなど、標準DPコネクタを使用するDP/DP++ソースで使用可能なビデオコンバータ
ディスプレイ互換性:Samsung、Dell、HP、Lenovo、Asus、Acer、LG、Sharp、Sonyなど各種ブランドのディスプレイ/プロジェクターで1080p(HDMI/VGA)および4K60Hz(HDMI)性能を検証済み
簡単セットアップ:ドライバのインストールが不要なプラグアンドプレイで動作。macOS、Windows、Chrome OS、Linuxに対応。DPオス - HDMI/VGA メスコネクタ

長さ(mm)232ブラック高さ(mm)15質量(g)39ケーブル長(m)0.232湿度(%RH)10~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)60動作温度(℃)0~60対応解像度DisplayPort: 3840×2160(4K)@60Hz、VGA: 1920×1080@60Hzオス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037708DP2VGAHD20
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする