曜日別特売

SSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱

SSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 - StarTech.comSSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 - StarTech.comSSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 - StarTech.comSSD / HDDマウンタ/5個入り/3.5インチベイ用/1x 2.5インチSSDまたはHDD/工具不要/IDE、SAS、SATA、U.2対応/ハードディスク 変換マウントブラケット アダプター/ドライブベイ 簡単着脱 - StarTech.com

工具不要:デスクトップPCの3.5インチドライブベイに2.5インチSSDまたはHDDを簡単に取付け可能な2.5インチHDD/SDDマウントブラケット
設置時間の節約:2.5インチハードディスクまたはソリッドステートドライブを3.5インチベイに簡単取付。複数のパソコンのセットアップが必要な場合、技術担当者の貴重な時間と労力を節約できるマウントブラケット
幅広い互換性: デスクトップパソコンの3.5インチドライブベイに対応した2.5インチSSD/HDDマウントキット。IDE、SAS、SATA、U.2など、各種2.5インチSSD / HDDドライブに対応
対応ドライブの厚さ:7mmから9.5mmまでのドライブに対応した3.5インチドライブベイ用2.5インチSSD/HDDマウントキット

用途
ドライブを短時間でインストールでき、システムインテグレータや管理者に最適
小規模から中規模の企業、学校、病院などの施設を含む幅広い環境でインストール作業を効率良く実行
ビジネス、ホームオフィス環境でドライブをデスクトップコンピュータへ手軽にインストール
3.5インチドライブ1台を2.5インチSSDまたはHDD1台と交換
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037726BRACKET125PTP
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする