ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行40cm)
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重20kg)
優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げたリップを設け構造を強化。棚の垂直方向のスペースを確保するためにリップの高さは最小限に抑えられ、棚上の機器出し入れもスムーズ
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行40cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
SilverStone 8基のホットスワップトレイと360mmラジエーターサポートを備えた高拡張性プロフェッショナルワークステーションケース SST-WS380-ESILVER STONE(シルバーストーン)税込¥131,780¥119,800
SilverStone PP15-90 12+4ピン (PSU)~12+4ピン (GPU) 90°アングル 12V-2x6 PCIe Gen5ケーブル SST-PP15-90SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥4,508¥4,098
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980

