セキュアな有線接続:ノートPC用ポータブル有線LANアダプター。MacBook/MacBook Pro、Surface/Surface Book、Chromebookなど、USB-C/Thunderbolt 3対応デバイスをGbEネットワークに接続
USB 3.0/3.1ポートの追加:USB-CホストデバイスにRJ45イーサネットポートと周辺機器用のUSB Type-Aポートを増設
技術仕様:USB-C またはThunderbolt 3 | 1x RJ45 | 1 x USB Type-A デバイスポート | 1 Gbps データ速度 | 1000/100/10 Mbps 自動検出 | Realtek RTL8153 | 9Kジャンボフレーム | VLAN | WoL | コンパクト設計 | USB バスパワー
プラグアンドプレイ:ドライバのセットアップが不要な簡単セットアップ。対応OS Windows XP/7/8.1/10/11、Windows Server 2016、Linux LTSカーネル 3.14+、MacOS 10.11 - 10.15、Chrome OS
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャーやWiFi自動切替ユーティリティーなど(英語でのみ利用可能)
NETGEAR GS752TXUP-300JPS Insightアプリ&クラウド PoE++対応 (640W) SFP+ 4ポート搭載ギガビット48ポート スマートスイッチNETGEAR税込¥285,780¥259,800

