ねじ & ケージナットセット:ユニファイねじ規格10-32のラックマウント金具(50組入り)。取り付け工具付属
高品質設計:予め座金が組み込まれたクリップナットで貴重な装置やラックへの損傷を防止。ハイグレードスチール、マットブラック仕上げ
技術仕様:ケージナット50個 | ねじ50個 | 10-32 UNF | スチール | マットブラック仕上げ | ケージナット取り付け工具付属
業界規格対応:使いやすいナット&ボルトのセットで装置をマウント。 HPE、 Dell、APCはじめ様々なラック製品と互換
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証、無期限無料技術サポートを提供
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥23,078¥20,980
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥43,978¥39,980
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602AAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥14,278¥12,980

