2ポストネットワークラック対応棚板 ブラック 耐荷重34kg。標準2ポストサーバーラック用棚板。ラックのセンター位置にて棚板を固定します。<EIA>StarTech.com製の2Uサーバーラック棚板はEIA 310規格に準拠し、標準的な19インチの2ポスト式サーバーラックに対応します。付属の固定金具で奥行きの異なる支柱に合わせて調整が可能です。2ポスト式サーバーラックで汎用性の高い収納ソリューションを提供します。また、熱を逃がす設計により、ラック内の通気性を改善します。<頑丈なスチール設計>業務用のSPCC冷延鋼板を使用した2ポスト式サーバーラック棚板は、34kgまでの装置積載が可能です。ラックマウント非対応の小型装置、ツール、周辺機器、アクセサリなどを、すぐに手が届くようラック内に収納できるソリューションです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品にライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
サーバーラック棚板/1U/放熱スリット付/耐荷重150kg/奥行き700mm/取付奥行き495~974mm/19インチラック対応/AV、データ、ネットワーク機器収納用 ラックマウント サーバー シェルフStarTech.com税込¥16,478~¥14,980~