選べる使用面:反射を抑え光源に関わらずシャープで一貫した画質を保つ艶消し面と、画面の明瞭度を高める光沢面のリバーシブル
ブルーライトをカット:覗き見防止機能に加え、長時間に渡る作業時に眼に有害なブルーライトを30%から40%カットするMacBookスクリーンカバー
互換性:15インチ型アスペクト比16:10のMacBook Pro(2017年モデル以降)、MacBook Air(2018年モデル以降)で画面上部搭載ウェブカメラを塞がないプライバシーフィルター
簡単取り付け:マグネットベゼルをMacBookディスプレイ上部に装着して使用。傷や指紋、埃から画面を保護し、スリープモードに影響しない丈夫な着脱式ディスプレイプロテクター
機密データの保護:左右30度の視野角度でノートパソコンの覗き見を防止。オフィス内または外出時に画面のデータを守るセキュリティフィルター