高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具
最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能
ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製
幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属
美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980

