マウントアーム調整可能 壁面からの距離を最大704mmまで伸長 スチール製/アルミ製。短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具。短い投写距離で大画面に対応し、プロジェクターが邪魔になりません。教室、会議室、ホテル・イベント会場はじめ、さまざまなミーティングスペースに最適です。<短焦点プロジェクターとの幅広い互換性>直径325mmのユニバーサルマウントパターンで、幅広いブランドの短焦点プロジェクターに対応します。15kgまでの積載が可能です。<壁面からの距離を調整>薄型プロジェクター対応マウントアームは、420mmから704mmの範囲で壁からの距離を調整することができます。また、+5/-5度のチルト機能でプロジェクタを傾け、最適な位置に設定可能です。ロック式のボールジョイントは360度のスイベルと+/-25度の水平・垂直チルトに対応しています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980