曜日別特売

HDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ

HDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.comHDMI - DisplayPort変換ケーブル 3m USBバスパワー対応 4K/30Hz HDMIからDiplayPortに変換するアクティブコンバータ - StarTech.com

HDMIからDisplayPortに変換する長さ3mのケーブルです(USBバスパワー対応)。ノートパソコン、Blu-rayプレーヤ、カメラなどをDisplayPortモニタやプロジェクタに接続します。別途ビデオケーブルは不要です。オスコネクタでビデオソースを直接ディスプレイに接続し、他にアダプタやケーブルを使用しません。<便利な接続機能>このHDMI 1.4 - DisplayPortアクティブコンバータは、ソフトウエアやドライバのインストールが要らず、セットアップが簡単なプラグアンドプレイに対応しています。USBポートから電源を取るので外付け電源が不要です。<驚きの画質>4K/30Hzの解像度に対応し、従来のHDよりもシャープで鮮明なイメージを細部まで緻密に表現します。DisplayPortモニタにUHDコンテンツを伝送し、7.1chサラウンドオーディオに対応しています。1440pや1080pのディスプレイとも下位互換性があり、既存セットアップで将来的に4K動画にも対応できるアクセサリです。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

ブラック高さ(mm)10.6質量(g)200ケーブル長(m)3湿度(%RH)5~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】3840×2160製品幅(mm)20.9動作温度(℃)0~70オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038566HD2DPMM3M
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする