曜日別特売

VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換

VGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.comVGA - HDMI 変換アダプタケーブル 2m USBオーディオ対応 1920x1080 アナログRGBからHDMIに変換 - StarTech.com

VGAをHDMIに変換するアダプタケーブル(2m)。別途ケーブルを使用せず、コンピュータからのVGA出力をモニタ、テレビ、プロジェクタなどのHDMI入力ポートに直接接続できます。<HDビデオ>このVGA(アナログRGB)- HDMIアクティブコンバータは、VGA(アナログRGB)出力を変換し、HDMI入力にしか対応していないディスプレイやプロジェクタとの接続を可能にします。市販のVGAコンバータがすべて同じ性能を備えているとは限りません。このアダプタは1920x1080(1080p)の解像度をサポートし、VGA出力から最高のビデオ品質を引き出します。<手軽なセットアップ>プラグアンドプレイ対応のVGA(オス)HDMI(オス)ビデオケーブルは、セットアップが簡単です。USB電源ケーブルを内蔵し、コンピュータのUSBポートから電源を取ります。使用するコンピュータのOSを選びませんが、Windows PCで使用する場合は、USBオーディオにネイティブ対応しており、HDMIで音声とビデオの両方を出力することができます。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

ブラック高さ(mm)13質量(g)134ケーブル長(m)2製品幅(mm)37USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、HDMI[19ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状HDMI変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038706VGA2HDMM2M
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする