GSユアサインフラシステムズ
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
出力電圧
100V(バッテリ運転時±10%)
定格入力電圧(V)
100
運転方式
常時商用給電方式
入力プラグ
NEMA 5-15P(ケーブル長:約1.5m,3P-2P変換プラグ付き)
出力周波数(Hz)
50/60
入力周波数(Hz)
50/60
設置方式
タワー型
定格出力電圧(V)
100
入力電圧
100V(-10%,+15%)
周波数許容範囲(%)
±5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法
消費電力(W)
定格容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54040036
SXU-ZA501-S1A
W92×D280×H165
約5
92W×280D×165H
10
500VA/300W
¥
31,200
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
当日出荷
54040045
SXU-Z751
W100×D360×H265
約11
100W×360D×265H
20
750VA/525W
¥
52,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る