曜日別特売

単相入力UPS SAU-Aシリーズ

単相入力UPS SAU-Aシリーズ - GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SAU-Aシリーズ - GSユアサインフラシステムズ

常時インバータ給電方式UPS。端子台 UPS 信頼性の高い常時インバータ給電方式UPSです。入出力 端子台に対応

出力電圧100V(±2%)※105V選択可運転方式商用同期常時インバータ給電方式入力電圧100V(-10%,+15%)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格容量
入力端子
出力端子
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54040115SAU-A202約51176W(4U)×530D×430H2kVA/1.6kWM4(5.5sq)(最大電線径)M4(5.5sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント)
506,000
479,800
527,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
54040176SAU-A502約108245W×650D×520H5kVA/4kWM5(14sq)(最大電線径)M5(14sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント)
1,202,300
1,098,000
1,207,800(税込)
100日以内出荷
返品不可
54040158SAU-A302約63176W(4U)×530D×430H3kVA/2.4kWM5(14sq)(最大電線径)M5(14sq)/ NEMA 5-15R×1個(最大電線径/コンセント)
490,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする