曜日別特売

BLUEFEEL PRO+ 超小型ヘッド ポータブル扇風機

BLUEFEEL PRO+ 超小型ヘッド ポータブル扇風機 - ロア・インターナショナル

ドローンモーターを採用した、パワフル風力のポータブル扇風機 ミント。ドローンに使われる強力なモーターを採用し、最大風速約11m/s(40km/h)を吹き出します。バッテリー容量2200mAh、1回のフル充電で最大24時間使用可能。ヘッドの直径約60mm、本体の高さは約159mm、重量99gの超軽量タイプ。9種の保護回路で安心の保護設計。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54041506BLF18615
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする