曜日別特売

Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750g

Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750g - BASF(ビーエーエスエフ)

Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有)
通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。

ナチュラルホワイト質量(g)750サイズ(mm)1.75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54042163PR1-7501A075
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする