曜日別特売

Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750g

Ultrafuse PET CF15 Black フィラメント-1.75mm-750g - BASF(ビーエーエスエフ)

PET CF15はPETベースにカーボン短繊維を15%含有したフィラメントになります。100℃近くの耐熱性を有しており、PETベースであることから吸湿性が非常に低い為、ドライボックスが不要になります。
PET本来の硬さと相まって非常に高い剛性と研磨性の高さから後加工で滑らかな表面に仕上げることも可能です。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54042188PCF-0350A075
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする