曜日別特売

ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート 簡易貼り付けタイプ

ソーシャルディスタンス対策 フロア誘導シート 簡易貼り付けタイプ - 積水樹脂

圧着だけで貼り付けできます。
デザインパターンからお選びいただけます。
簡単に張り付けて不要になれば剥がすことも可能です。

用途ソーシャルディスタンス対策材質表面保護フィルム:塩ビ系・下地シート:塩ビ系・基材:アルミ素材取付方式地面設置内容量1枚
注意
※屋外ではご利用できません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54042556KG-SDS-NV300*3002m 間隔をあけてお並び願います
オープン
取扱い終了
返品不可
54042565KG-SDS-NVR300間隔をあけましょう
オープン
取扱い終了
返品不可
54042574KG-SDS-NV300*2602m 間隔をあけてお並び願います
オープン
取扱い終了
返品不可
54042583KG-SDS-NV400*160間隔をあけましょう
オープン
取扱い終了
返品不可
54042599KG-SDS-YL300*3002m 間隔をあけてお並び願います
オープン
取扱い終了
返品不可
54042608KG-SDS-YLR300間隔をあけましょう
オープン
取扱い終了
返品不可
54042617KG-SDS-YL300*2602m 間隔をあけてお並び願います
オープン
取扱い終了
返品不可
54042626KG-SDS-YL400*160間隔をあけましょう
オープン
取扱い終了
返品不可
54042635KG-SDS-WT400*100ヒト間隔をあけてお並びください
オープン
取扱い終了
返品不可
54042644KG-SDS-WT400*100モジこちらでおまちください
オープン
取扱い終了
返品不可
54042653KG-SDS-WT300*300アシこちらでお待ちください
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする