アイリスオーヤマ
クールウェアPRO長袖 CNP (ウェアのみ)
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54043186
CNP-M1-H
グレー
M
120
66
49
55.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043195
CNP-M1-A
ネイビー
M
120
66
49
55.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043204
CNP-M1-ME
迷彩
M
120
66
49
55.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043213
CNP-L1-H
グレー
L
124
68
51
57.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043229
CNP-L1-A
ネイビー
L
124
68
51
57.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043247
CNP-LL1-H
グレー
LL
128
70
53
59.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043265
CNP-LL1-ME
迷彩
LL
128
70
53
59.5
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
54043238
CNP-L1-ME
迷彩
L
124
68
51
57.5
オープン
取扱い終了
54043256
CNP-LL1-A
ネイビー
LL
128
70
53
59.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください