アイリスオーヤマ
クールウェアPROベスト CBP (ウェアのみ)
ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファンを使用したクールウェアです。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。
材質
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54043299
CBP-M1-ME
迷彩
M
120
49
66
オープン
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
3日以内出荷
54043274
CBP-M1-H
グレー
M
120
49
66
オープン
取扱い終了
54043283
CBP-M1-A
ネイビー
M
120
49
66
オープン
取扱い終了
54043308
CBP-L1-H
グレー
L
124
51
68
オープン
取扱い終了
54043317
CBP-L1-A
ネイビー
L
124
51
68
オープン
取扱い終了
54043326
CBP-L1-ME
迷彩
L
124
51
68
オープン
取扱い終了
54043335
CBP-LL1-H
グレー
LL
128
53
70
オープン
取扱い終了
54043344
CBP-LL1-A
ネイビー
LL
128
53
70
オープン
取扱い終了
54043353
CBP-LL1-ME
迷彩
LL
128
53
70
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください