曜日別特売

しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤

しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業しつこい油汚れも落とせるコンロまわりの洗剤 - アズマ工業
(1件のレビュー)

やさしい成分、確かな洗浄力。
油汚れを溶かす効果のあるオレンジオイルをたっぷり配合、汚れ分解力を高めています。
コンロまわりの油はねから、換気扇の汚れまで。
アルミ製シロッコファンにも使えます。
カレー鍋かあら換気扇まで!油汚れは、これ1本!

仕様不使用:石油系合成界面活性剤・石油由来成分・合成香料・合成着色料・防腐剤成分純石けん分(6%脂肪酸カリウム)、溶剤、アルカリ剤、オレンジオイル、洗浄助剤液性弱アルカリ性商品タイプ本体内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54043789NM894P
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54043789
2021-04-07
用途: シロッコファンについた台所油をとる
電気・ガス・熱供給・水道業

この製品をシロッコファンに万遍なくて1~2分放置した。そのあとぼろ切れでふき取っていったら表面は大変きれいになった。曲がってくぼみになっているところは釘の頭に布を巻いて書き出すようにしたら意外と簡単に取れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする