ヤマニパッケージ
バイオマスレジ袋 洋菓子柄
地球にやさしい植物由来バイオマスポリエチレンが配合されています。レジ袋有料対象外商品です。袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
用途
買い物用レジ袋
仕様
両面柄印刷あり
材質
HDPE+バイオマスプラ25%
色
半透明
種類
レジバッグ ルセット
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190231
バイオマス配合率(%)
25
無料配布可否
可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54044349
20-2074
1ケース(100枚×20袋)
220
0.02
S
400
5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54044358
20-2075
1ケース(100枚×10袋)
260
0.02
M
495
7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54044367
20-2076
1ケース(100枚×10袋)
350
0.025
L
570
13
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください