ソーシャルディスタンポール5本セット

ソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイソーシャルディスタンポール5本セット - カーボーイ

ソーシャルディスタンスの表記で2m間隔での整列を啓蒙します。
プラスチックチェーンを掛けられるフックが付いているので、チェーンスタンドとしてもご利用いただけます。
ベース部分に水または砂を入れ転倒を抑制します。
屋内・屋外どちらでも利用可能です。

用途2m間隔整列(ソーシャルディスタンス)の誘導に。付属品ピラーパーツ5本、ベースパーツ5個材質ポリエチレン高さ(mm)870ポール径(Φmm)63ベース幅(mm)300内容量1セット(5本)
注意
※プラスチックチェーンは別売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044778SDP-5BKホワイト
8,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54044787SDP-5BKブルー
8,500
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
54044796SDP-5BKブラック
8,500
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする