曜日別特売

トイレの消臭力スプレー

トイレの消臭力スプレー - エステー
(1件のレビュー)

3D広角ジェット噴射で瞬時に空間をまるごと消臭。
便器内の薬液のかかった範囲を除菌します。
1日2~3回スプレーで約1~1.5ヵ月使用できます。

使用場所トイレ商品タイプ本体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性内容量1個(330mL)
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54323159-エアリーブーケ
オープン
取扱い終了
代替品有
54323143-グロッシーブーケ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54323159-24881379-- トイレの消臭力スプレー エステー 24881379トイレの消臭力スプレーエステー1個(365mL)
439
税込483
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54323159
2023-11-01
用途: トイレの後
理容パームツリーサービス業

匂いもあまりきつくなく、しっかりと消臭もするのでリピートしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする