曜日別特売

消臭力プラグタイプ

消臭力プラグタイプ - エステー消臭力プラグタイプ - エステー
(1件のレビュー)

電子パワーでLDKなどの広いお部屋(約16畳まで)を一面24時間しっかり消臭します。
連続使用で約60日間効果が持続します(使用環境や季節によって異なります)。
残量が見やすい緑色のLEDライトつきです。

シリーズ消臭力香りナチュラルソープの香り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状水溶性内容量1個(20mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54323238-つけかえ
オープン
399
439(税込)
当日出荷
54323229-本体
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54323229
2020-10-22
用途: ガレージの中での喫煙等の消臭
有限会社甲新家屋解体建設業・工事業

沖型の芳香剤と違って、部屋に入ったとたんに良い香りが漂います。
グリーンのランプが魅力的な光を醸し出しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする