曜日別特売

消臭力 自動でシュパッと

消臭力 自動でシュパッと - エステー消臭力 自動でシュパッと - エステー
(3件のレビュー)

時間が来るたびシュパッと消臭!いつでもフレッシュな空間がつづきます。
お部屋が暗くなるとセンサーが反応し、自動的にスプレーする回数を減らして節約します。
1回スプレーすると、その後約15分間はセンサーによるスプレーを休止します。
来客前などいつでも好きな時にワンプッシュでスプレーできます。
お好みの香りの強さに合わせてスプレーする間隔を3段階に調節できます。

シリーズ消臭力香りフィンランドリーフの香り危険等級アズワン品番64-3417-07危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0152L危険物の性状非水溶性商品タイプつけかえ内容量1個(39mL×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54323256-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: トイレで使用

この香り好きなのに、もうほかの通販サイトでは売ってないんですよね。
残念です。
可能な限りリピいたします!

対象商品 : 54323256
2024-04-03
用途: 会社の事務所
製造業

とてもいい香りで重宝しています。
入口に置いているので出入りが多いと消耗は早いですが…

対象商品 : 54323256
2022-06-07
用途: 玄関フロアー用

同じエステーの消臭力プラグと比較使用しています。2個入りはお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする