曜日別特売

ゴミ箱の消臭力 抗菌効果プラス

ゴミ箱の消臭力 抗菌効果プラス - エステーゴミ箱の消臭力 抗菌効果プラス - エステー

ペアリング消臭効果でゴミ箱内の嫌なニオイを強力消臭!
リキッドタイプで使い終わりが分かりやすい。
さまざまなタイプのゴミ箱に使える「貼る」「吊るす」両用タイプ。
抗菌成分配合で、生ゴミ臭の原因菌の繁殖を抑えます。
すべての菌に対して効果があるわけではありません。(抗菌効果プラス)

シリーズ消臭力香りピンクグレープフルーツ危険等級アズワン品番64-3417-38危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.0064L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体内容量1個(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54323369-
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする