曜日別特売

ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤

ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)ルックプラス バスタブクレンジング 銀イオンプラス ハーバルグリーンの香り 各種 お風呂用洗剤 - LION(ライオン)
(2件のレビュー)

浴そうをこすらず洗えるだけでなく、銀イオン配合で除菌もピンク汚れ予防もこすらずにできる。浴そう全体にシューッとかけて60秒後に流すだけで、こすらずに汚れを落とせる。シューッとかけて5分後に流すだけで、こすらずに除菌ができる。ピンク汚れがつきやすいところに、シューッとかけて60秒後に流すだけで、こすらずにピンク汚れの発生を予防できる。たっぷり使える大容量

繰り返し・詰め替え対応
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47795766-1個(1150mL)詰替用特大
オープン
699
769(税込)
当日出荷
54324559-1個(800mL)詰替用大
オープン
529
582(税込)
当日出荷
54324568-1個(500mL)本体
オープン
559
615(税込)
当日出荷
54324577-1個(450mL)詰替用
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54324559
2024-06-10
用途: 会社浴室ユニットバス清掃用
建設業・工事業

簡易清掃用としてはよいと思いますが、やはりブラシで擦らないと汚れは落ちません!
少々期待外れだと感じます。

対象商品 : 54324559
2024-02-01
用途: お風呂掃除
農・林・水産業

もともと使っていてとても良かったので大容量を買いました。汚れ落ちてとてもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする