曜日別特売

ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液

ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬ヘルパータスケ ポータブルトイレの防汚消臭液 - アース製薬

ポータブルトイレの排泄臭をすぐ&ずっと消臭

使用方法
(1)排泄前にポータブルトイレのバケツに水を1Lから2L入れる。※バケツがないタイプには使えません。
(2)キャップを開け、バケツに入れた水に向かって、胴部を押しながら4秒から5秒間(約11mL)、円を描くように液を入れる。(約35回分使用できます。)
(3)バケツをポータブルトイレに設置する。
※キャップを開けるときはボトルを強く握らない。ボトルを強く握ると内容液が飛び出ることがあるので注意する。
用途ポータブルトイレ用成分【有効成分】デオマジック【成分】香料、界面活性剤(洗浄成分)、フッ素系界面活性剤(汚れバリア成分)、除菌剤、着色剤液色:入れ忘れを防ぐ薄い青容量400mLシリーズヘルパータスケ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×191×50香り快適フローラルの香り使用場所トイレ危険物の類別非危険物内容量1個(400mL)
注意
※本品は飲めない。誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※バケツ以外の箇所にはねたり付着したりした場合は、すぐにふき取る。
※衣服や家財についた場合は、しみになる恐れがあるのですぐにふき取る。
※バケツに水アカや細かい傷がついている場合は、まれに着色する場合がある。
※他の洗剤や漂白剤などと混ぜない。
※使用中に気分が悪くなった際は換気する。
※火気の近くや直射日光のあたる場所、高温の場所に置かない。凍結しないように注意する。
※使用後はキャップを閉めて保管する。
※横倒しにして保管しない。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないところに保管する。
※誤飲に注意
【応急処置】
※皮膚についた場合や、目に入った場合は、水で十分に洗い流す。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲ませる。
※異常がある場合は、本品を持参し、医師の診療を受ける。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54326309-
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする