曜日別特売

モンダミン プレミアムケア ストロングミント

モンダミン プレミアムケア ストロングミント - アース製薬
(1件のレビュー)

オールインワンでお口の健康を守る、モンダミンプレミアムシリーズ「ハードで爽快ストロングミントタイプ」です。
いくつもの作用で、気になるお口のトラブルをまるごとケアするマウスウォッシュです。
しっかり洗浄
薬用成分(CPC・GK2・TXA)
歯のコーティング成分(セラック)
クーリング成分(香料中)
【効果】むし歯予防・歯肉炎予防・出血予防・歯垢付着予防・口臭予防・口中浄化・口中爽快
【長続き】殺菌コート・酸から歯を守る・清涼感
刺激の強いプレミアムストロングミントの香味。ひんやり心地よい清涼感が続く。
アルコール配合
【医薬部外品・洗口液】

成分【溶剤】エタノール【香味剤】香料(プレミアムストロングミントタイプ)、キシリット、スクラロース、サッカリンNa【可溶剤】POE硬化ヒマシ油、POEセチルエーテル【湿潤剤】濃グリセリン【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【洗浄剤】アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【薬用成分】セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、トラネキサム酸(TXA)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)【着色剤】黄色4号※アルコール配合タイプ強刺激シリーズモンダミン使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。効能むし歯予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快香味刺激の強いプレミアムストロングミントの香味商品タイプボトル医薬品医療機器等法医薬部外品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54326318-1個(1080mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
54326345-1個(380mL)
オープン
取扱い終了
54326354-1個(700mL)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54326318-573419384901080312112- モンダミン プレミアムケア ブラックミント アース製薬 57341938モンダミン プレミアムケア ブラックミントアース製薬1本(1000mL)
959
税込1,055
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54326318
2022-01-27
用途: 口内洗浄
サービス業

愛用しています。歯ブラシでは磨き難い場所の汚れ落としに。ストロングミントなので強烈な刺激だが、オールインワンという記載に惹かれ、食後の下向きブクブクうがい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする