曜日別特売

クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製)

クレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワクレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワクレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワクレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワクレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワクレンリネスハンドル(ニュー・グラスファイバー製) - セイワ
(3件のレビュー)

軽量でカラフル、腐食しないグラスファイバー製ハンドル(柄)です。

用途業務用ハンドル(柄)材質グラスファイバー(アクリル系樹脂コーティング仕様)、ポリプロピレン、ポリアセタール繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ガラス繊維が出ている先端部(グリップ反対側)を触らないようにしてください。敏感肌の方ですと「チクッ」とした痛みを感じることがあります。
全12種類を絞り込む
質量(g)
長さ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54044875HFR-400P-1308128
1,600
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044884HFR-400P-2308128
1,600
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044893HFR-400P-3308128
1,600
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044909HFR-400P-4308128
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044918HFR-400P-5308128
1,600
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044927HFR-500P-1340143
1,800
1,698
1,868(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044936HFR-500P-2340143
1,800
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044945HFR-500P-3340143
1,800
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044954HFR-500P-4340143
1,800
1,698
1,868(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044963HFR-500P-5340143
1,800
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044979HFR-400P-0ブラック308128
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
54044988HFR-500P-0ブラック340143
1,800
1,698
1,868(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54044875
2023-01-27
用途: 床ワックスのはく離用
電気・ガス・熱供給・水道業

床ワックスのはく離ということで、結構シャフトに力が入る仕事になりますが
強度も十分あり、持ち手の部分の形状が握りやすい形になっているので
とても使いやすかったです。

2023-02-13
用途: ダスト、砂、砕石の掃除
建設業・工事業

破砕プラントの掃除に使ってます。
引っぱる時に柄がしなってしまうので何度か引かないと残ります。
他の水切りワイパーと比べて柄が細いからかな?
他の使い心地はなかなか良い感じです。
もう少しゴツイかったら☆5でした。

対象商品 : 54044875
2022-04-10
用途: 清掃
株式会社いろはやサービス業

軽いし使いやすい。
価格もそんなに高くなくお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする