アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き)

アクアホース アルバトロス(内面樹脂引き) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面樹脂引き綾織ホースです。ホースに求められる操作性・耐久性・可搬性を極限まで追求した高性能ホースです。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください取付方式加締め長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.6金具町野式材質(金具)アルミ製内容量1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404556601ALB2520A-K25
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
5404557501ALB4020A-K40
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404558401ALB5020A-K50
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404559301ALB6520A-K65
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする