曜日別特売

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き)

アクアホース エンペラー(内面ゴム引き) - 岩崎製作所

船舶・散水用消防ホースです。使用圧力1.6MPa内面ゴム引き綾織ホースです。1.6MPaの高圧用ホースなのにお手頃な価格と品質が認められた商品です。金具とホースの取り付け部は加締めですので外れることはありません。

用途※こちらの消防ホースは消防法で検査を義務付けされている場所では設置できません。検定ホース【アクアジェット】をご購入ください材質(ホース)ポリエステル材質(金具)アルミ製金具町野式耐圧(MPa)1.6規格一般品内容量1本
注意
※代表(共通)画像を使用しておりますので、実際の商品と写真のサイズが異なる場合がございます。サイズはJIS規格に準しています。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
口径
長さ(m)
取付方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404604701EMP2510A-K-2510加締め
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
5404605601EMP2515A-K-2515加締め
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404606501EMP2520A-K-2520加締め
オープン8,598
8,598
9,458(税込)
15日以内出荷
返品不可
5404607401EMP4010A-K-4010加締め
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
5404608301EMP4015A-K-4015加締め
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
5404609901EMP4020A-K-4020加締め
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404610801EMP5010A-K-5010加締め
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404611701EMP5015A-K-5015加締め
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404612601EMP5020A-K-5020加締め
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
5404613501EMP6510A-K-6510加締め
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404614401EMP6515A-K-6515加締め
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404615301EMP6520A-K-6520加締め
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
6644954101EMP2520A-K【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2520加締め
オープン8,598
6,898
アウトレット
7,588(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする