ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き)

ビクターホースストロングライン アルファプラス(両面ゴム引き) - 岩崎製作所

消防・散水用ホース
合成ゴムをジャケットの内・外面に形成したホース。耐摩耗性・耐候性に優れ、過酷な条件下でも問題なくご使用頂けます。また、耐油性・耐薬品性にも優れております。
驚異の1.7MPa耐圧仕様。耐圧も耐久性もIWA最高峰のハイグレードホースです。

長さ(m)20規格一般品材質(ホース)ポリエステル耐圧(MPa)1.7金具町野式特性耐圧、耐久、耐摩耗、耐候、耐油、耐薬内容量1本
全9種類を絞り込む
取付方式
口径
9種類すべて表示中
注文コード
品番
取付方式
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404640601STRA4020A-K加締め40
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
5404641501STRA5020A-K加締め50
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
5404642401STRA6520A-K加締め65
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404643301STRA4020B-K加締め40
オープン
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404644901STRA5020B-K加締め50
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
5404645801STRA6520B-K加締め65
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
5404646701STRA4020Xなし40
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404647601STRA5020Xなし50
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404648501STRA6520Xなし65
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする