曜日別特売

黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス

黄銅製 町野式異径金具 町野メス×町野オス - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

差込式(町野式)の異径金具です。

材質黄銅製内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404649443FM2520B25A(町野メス側)、20A(町野オス側)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5404650343FM4020B40A(町野メス側)、20A(町野オス側)
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
5404651943FM4025B40A(町野メス側)、25A(町野オス側)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
5404652843FM4032B40A(町野メス側)、32A(町野オス側)
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404653743FM5020B50A(町野メス側)、20A(町野オス側)
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404654643FM5025B50A(町野メス側)、25A(町野オス側)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
5404655543FM5040B50A(町野メス側)、40A(町野オス側)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
5404656443FM6540B65A(町野メス側)、40A(町野オス側)
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
5404657343FM6550B65A(町野メス側)、50A(町野オス側)
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
5404658943FM7565B75A(町野メス側)、65A(町野オス側)
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 散水作業

こういった特殊サイズが即納でたいおうしていただきありがとうございます。

対象商品 : 54046555
2020-11-23
用途: 清掃時

重たいので、もっと軽くしてほしい。値段も高い
ので安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする