曜日別特売

黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ

黄銅製 町野式異径金具 町野式オス×タケノコ - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

材質黄銅製内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404665943B2016B20A(町野メス側)、16A(タケノコ側)
オープン
789
868(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404666843B4025B40A(町野メス側)、25A(タケノコ側)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
5404667743B4032B40A(町野メス側)、32A(タケノコ側)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404668643B6540B65A(町野メス側)、40A(タケノコ側)
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404669543B6550B65A(町野メス側)、50A(タケノコ側)
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54046668
2020-10-24
用途: 田んぼの配水用
農・林・水産業

使う機会は今年は有りませんでしたが、湿田の配水ポンプ用に
購入しました。ホース類で一番安価に購入できるのは
消防用の中古ホースですが、接続が町野式なのと細いのがないので、
このアダプタで25aのポンプに接続し、刈り取り前の水抜きにつかう
つもりです。出番がない方がいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする