黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R)

黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×異径管用テーパネジ男(R) - 岩崎製作所
(3件のレビュー)

差込式(町野式)とガスネジ式の媒介金具です。
異径金具です。

材質黄銅製内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5404670443D2520B25A(町野メス側)、20A(ガスネジオス側)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
5404671343D4020B40A(町野メス側)、20A(ガスネジオス側)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5404672943D4025B40A(町野メス側)、25A(ガスネジオス側)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5404673843D5020B50A(町野メス側)、20A(ガスネジオス側)
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404674743D5025B50A(町野メス側)、25A(ガスネジオス側)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
5404675643D5040B50A(町野メス側)、40A(ガスネジオス側)
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
5404676543D6550B65A(町野メス側)、50A(ガスネジオス側)
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
6792608743D6515B65A(町野メス側)、15A(ガスネジオス側)
オープン
7,398
8,138(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-20
用途: 農作物の灌水
農・林・水産業

他店舗の取り扱いも無く 探していたので、大変助かりました。商品到着後 試しに取り付けました。価格も安く 大変満足しました

対象商品 : 54046756
2021-05-26
用途: 畑灌の給水管接続に
小林農園農・林・水産業

給水管の接続パイプは、ホース径の表示であったりガスネジの表示であったり色々です。
畑灌の立ち上げ55mmにフィットして、ホースへの接続ネジ45mmで探し、商品の問い合わせで確認の上注文いたしました。届いた商品はしっかりした造りで、スムースに接続し漏れもありません。価格から見てもよい商品だと思います。

対象商品 : 54046713
2020-08-09
用途: 農業用水をカチットで、庭の木々へ散水。
農・林・水産業

現在使用中のカチットと同様で問題和ありません。
少し思いのが難あり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする