ユニット
スーパーシートスローガン 高所作業必ず使
大型で高い訴求力があります。一般的なフェンスに2枚表示でき、目隠しシートとしてもご利用いただけます。
用途
工事現場の仮囲いフェンスへの設置に最適です。
材質/仕上
ターポリン
寸法
縦(mm):900/横(mm):850
取付け方法
穴12ヵ所
表示内容
高所作業 必ず使おう 墜落制止用器具!
ハトメ内径(Φmm)
10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54048698
355-65A
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください