【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 角形 回転印 20×56mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

住所印や会社印として幅広く使われる角印です。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面を入力すれば、簡単にハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のスタンプ台内蔵の回転印タイプ。

用途社名、住所、〇〇店、社外秘、われもの注意、原本、回覧、入力済、社外秘、合格品、など使用頻度の高い文字にお使いいただくと便利です。仕様オーダー 事務スタンプ種別回転印外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×43×84色(本体)印面サイズ(mm)20×56対応オプション37972、37973オーダー方法WEBオーダー印面種別浸透印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※文字入力可能な行数:1行~4行
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54049258MN21101
オープン
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥650/税込¥715
沖縄地方1¥750/税込¥825
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: 事務作業
株式会社エルリー製造業

この度ネットでの注文でしたが出来上がりに不安でしたが校正もしていただき有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 54049258
2023-06-24
用途: 安価でキレイ
日産福岡販売株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

スタンプタイプなので 使用感も凄くいいです
文字もくっきり綺麗です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする