【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。印面サイズ(mm)24種別日付印仕様オーダー 事務スタンプ内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応オプション
オーダー方法
印面種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82866264MN2100635×35×943799837999WEBオーダー浸透印
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
540495385371940×40×9437998、37999--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
540495385371982866264MN2100653719 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866264【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 24mm ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具]1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82866264
2023-02-04
用途: 書類に押す
農・林・水産業

今まで使用していたものよりきれいに押せて快適です。

対象商品 : 54049538
2021-09-10
用途: 現場パトロール時の確認印
オリエンタル白石株式会社建設業・工事業

朱肉を持参しなくてよいのがよかった。少しかさばる。

1が参考にしています
対象商品 : 54049538
2022-01-25
用途: 書類等
有限会社 ベストセブン

文字列が間違っていますが・・・
デザイン確認等するべきでは

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする