曜日別特売

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー - PLUS(プラス)[文具]

確認した日付と氏名などを一度に押すことができる日付印。お好みの書体とデザインをお選びいただき、ご希望の印面(文字)を入力すれば、簡単にオーダーハンコをご注文いただけます。スタンプ台不要のインク浸透タイプ。

用途受領印、領収印、検収印、におすすめです。印面サイズ(mm)30廻種別日付印オーダー方法WEBオーダー仕様オーダー 事務スタンプ内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オーダーハンコテンプレート お申込み手順」注意事項をご確認いただき、「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応オプション
印面種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82866298MN2100941×41×943799837999浸透印
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
540495655398845×45×9937998、37999-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
540495655398882866298MN2100953988 【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダー PLUS(プラス)[文具] 82866298【名入れ】ハンコ 日付 浸透印 30mm廻 ハンコ・印鑑のオーダーPLUS(プラス)[文具]1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする