OATアグリオ
かねつぐ1キロ粒剤
田植同時処理も出来る初期剤
2成分で多年生雑草にも有効
残効の長い(30日程度)初期剤
成分
シクロスルファムロン 0.40%、プレチラクロール 4.0%
有効期限(年)
4
性状
類白色細粒
適合作物
移植水稲
農林水産省登録第(号)
23327
毒劇区分
普通物
農耕地/非農耕地
農耕地用
内容量
1袋(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54053205
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください