曜日別特売

カソロン粒剤6.7

カソロン粒剤6.7 - アグロカネショウ
(2件のレビュー)

一年生雑草のほか、防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に効果の高い除草剤です。
水のいらない粒剤なので簡単に散布できます。
種子の発芽も抑え、枯れ草が目立ちません。
秋冬期に使用すると初夏まで雑草を抑えます。

成分DBN[2,6-ジクロロベンゾニトリル](PRTR・1種) 6.7%、鉱物質微粉 等 93.3%有効期限(年)4性状淡褐色細粒適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等農林水産省登録第(号)14217毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053284-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-09
用途: スギナの防除

農地にも使える土壌処理系の除草剤。
スギナにとてもよく効く。
ゴーゴーサン粒剤に比べて粒が大きいため、撒きやすく、風のあるときにも散布できる。
樹木の近くでも散布できるが、撒きすぎると葉にフが入るような障害がでる。

2022-05-05
用途: 裏庭などの除草
製造業

雑草が生える前にまく薬剤なので防草の正しいのかな?冬に撒きましたが5月になっても小さな芽1つ生えてきません。黄色いので散布した箇所分かりやすく、2,3日で目立たなくなりました。袋に顔突っ込むと匂いまさが、撒いたらわかりません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする