丸和バイオケミカル 丸和バイオケミカルの 肥料・農薬・除草剤・種 丸和バイオケミカルの 除草剤 丸和バイオケミカルの 農薬登録あり ロロックス粒剤 ロロックス粒剤 注文コード 54053519 (1件のレビュー) 粒剤の為散布が容易で、特に山間の桑園での利用に適しています。 雑草に対しては非選択的に一年生のイネ科雑草や広葉雑草に効果があります。 効果の持続期間は長く、長期間雑草の発生をおさえます。 成分リニュロン(PRTR・1種)1.5% 有効期限(年)3 性状類白色細粒 適合作物だいず、らっかせい、かんしょ、こんにゃく、にんじん、小麦、やまのいも、桑 農林水産省登録第(号)13865 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用 内容量1袋(3kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 54053519 - オープン ¥2,798 ¥2,798 ¥3,078 (税込) 5日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 肥料・農薬・除草剤・種 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コケカビクリア welzo 税込¥758 ¥689 バスケットへ コケカビクリア 濃縮 welzo 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 除草剤雑草キラー welzo 税込¥1,318~ ¥1,198~ 天然加里ミネラ イノチオプラントケア 税込¥6,048 ¥5,498 バスケットへ カルシウム肥料 朝日アグリア 税込¥417 ¥379 バスケットへ 水でうすめる添加液肥150ml 自然暮らし 税込¥989 ¥899 バスケットへ 水に溶かして速く効く粉末液肥100g+添加液肥20ml 自然暮らし 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 水でうすめるカルシウム液肥150ml 自然暮らし 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スミスリン乳剤「SES」 住化エンバイロメンタルサイエンス 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ ココファイバ- SG Wonder zone 税込¥395~ ¥359~ 虫ロック ロールタイプ TAKIGEN(タキゲン) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ ベジフル480 イノチオプラントケア 税込¥6,589 ¥5,990 バスケットへ クラフト 水苔(NZ産AAA) SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥604 ¥549 バスケットへ クラフト 塊根植物・アガベの土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ クラフト ネット入り鉢底石 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥549 ¥499 バスケットへ クラフト 虫が寄り付きにくい多肉植物の土 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ クラフト バークチップ M SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥593 ¥539 バスケットへ クラフト バークチップ S SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥505~ ¥459~ クラフト 竹炭 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥604 ¥549 バスケットへ クラフト 洋ランバーク SUN & HOPE(サンアンドホープ) 税込¥505 ¥459 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品肥料・農薬・除草剤・種除草剤農薬登録あり非農耕地 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 54053519 2023-10-10 用途: ニンジンの雑草防除 黒﨑農園 様 (農・林・水産業) ニンジン圃場の後期雑草にはこれ一択。スベリヒユは綺麗に枯れます。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります 農耕地用 非農耕地 シェアする マイページ 最近見た商品